Exécution:
Lame de scie ruban en carbure (HM) rapporté avec angle de coupe négatif (-18°) et géométrie de dent spéciale pour augmenter les paramètres de coupe. Convient particulièrement pour le sciage de matériaux trempés/trempés par induction et à haute dureté > 50 HRC. Son utilisation nécessite une scie à ruban puissante.
RÖNTGEN carbure-titane:
Lame de scie ruban en carbure rapporté avec denture rectifiée. (Dureté: env. 1600 HV). Très grande capacité de coupe.
Remarque(s):
Lors de toute demande, indiquer le fabricant et le type de scie à ruban, les dimensions du ruban, le matériau et la section de matériau.
Les petites machines d’atelier universelles (scies à ruban à cadre oscillant avec largeur de ruban 27×0,9 mm) ne sont normalement pas conçues pour les lames de scie ruban en carbure rapporté.Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le
manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban
y compris soudure.Indications de commande: code article et référence (nombre de dents par pouce) × longueur désirée (mm).
Exemple: 5 pièces
174113 réf. 2/3 × 4640 mm.