Lame de scie ruban Master Supreme 67X1,6 mm

Réf.: 174105 67X1,6
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  55.90 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  46.60 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg.×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 67 mm
Type d'outils HSS Co 8
Epaisseur 1,6 mm
Dents configurables par pouce avec denture variable 16° 0,75/1,25; 1,1/1,6; 1,5/2
0,75/1,25 dents par pouce ●​
1,1/1,6 dents par pouce ●​
1,5/2 dents par pouce
Denture combi
Angle de coupe 16 degré
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 5 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174105 67X1,6
EAN / GTIN 2050001933836

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Master Supreme: Pointes de dents en acier allié rapide (HSS) M51, avec une résistance accrue à l’usure thermique et mécanique. La dent ébaucheuse affûtée améliore le guidage et le comportement de coupe, notamment pour les grandes sections de matériaux tandis que l’avoyage extra-large empêche le blocage des matériaux avec contrainte résiduelle (par ex., pièces forgées). Idéale pour le sciage des aciers fortement alliés.

Remarque(s):

Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!