Lame de scie ruban bi-alfa-Profile WS 54X1,6 mm

Réf.: 174063 54X1,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  39.75 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  33.10 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 54 mm
Type d'outils HSS Co 8
Epaisseur 1,6 mm
Dents configurables par pouce avec denture variable 6° 2/3; 3/4
2/3 dents par pouce
3/4 dents par pouce
Denture combi
Angle de coupe 6 degré
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 5 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174063 54X1,6
EAN / GTIN 2050001710482

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

bi-alfa-Profile WS: Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec pointes de dents en acier allié rapide (HSS) M42. Le dos de dent renforcé augmente la résistance à la surcharge de la dent due aux vibrations lors des coupes interrompues. Le modèle WS crée un canal de coupe large pour éviter tout blocage, notamment pour les matériaux avec contrainte résiduelle. Le profil de dent optimisé garantit des performances élevées lors des opérations de sciage automatisées.
L’avoyage large supplémentaire empêche le coincement de la lame. Pour profilés, tubes et supports sous tension.

Remarque(s):

Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier