Lame de scie ruban bi-alfa-Profile 34X1,1 mm

Réf.: 174062 34X1,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.90 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  16.60 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 34 mm
Type d'outils HSS Co 8
Epaisseur 1,1 mm
Dents configurables par pouce avec denture variable 6° 3/4; 4/6; 5/7; 8/11
3/4 dents par pouce
4/6 dents par pouce
5/7 dents par pouce
8/11 dents par pouce
Denture combi
Angle de coupe 6 degré
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 5 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174062 34X1,1
EAN / GTIN 2050001659897

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

bi-alfa-Profile : Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec pointes de dents en acier allié rapide (HSS) M42. Le dos de dent renforcé augmente la résistance à la surcharge de la dent due aux vibrations lors de coupes interrompues. Pour les pas de dent 3/4 et 4/6, un profil de dent optimisé garantit des performances élevées lors des opérations de sciage automatisées.

Remarque(s):

Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!