Lame de scie ruban bi-alfa-cobalt, Largeur×épaisseur: 27X0,9mm

Réf.: 174000 27X0,9

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.75 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  13.95 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 27 mm
Type d'outils HSS Co 8
Epaisseur 0,9 mm
Dents configurables par pouce avec denture variable 0° 3/4; 4/6; 5/8; 6/10; 8/12; 10/14
Dents configurables par pouce avec denture variable 10° 2/3H; 3/4H; 4/5H; 4/6H; 5/6H
2/3H dents par pouce
3/4H dents par pouce
4/5H dents par pouce
4/6H dents par pouce
5/6H dents par pouce
3/4 dents par pouce
4/6 dents par pouce
5/8 dents par pouce
6/10 dents par pouce
8/12 dents par pouce
10/14 dents par pouce
Denture combi
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 5 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174000 27X0,9
EAN / GTIN 2050001113924

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

bi-alfa-cobalt: Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec pointes de dents en acier allié rapide (HSS, 67-69 HRC) M42 et ruban porteur en acier à ressorts fortement allié.

Description:

Denture variable, 0° − Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu’à 70 mm).
Denture variable 10° − Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).
3/4 – 10/14 dents par pouce: denture variable 0°
1,4/2H – 5/6H dents par pouce: denture variable 10°

Remarque(s):

Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier