Lame de scie ruban 41×5334 2/3H

Réf.: 173873 2/3H
(CHF 22,87 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  122.00 / Unité
    (CHF 22,87 / 1 Metre)
  • De 5 Unité
    CHF  101.50 / Unité
    (CHF 19,03 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dents / pouce Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils HSS Co 8
    Denture combi
    Angle de coupe 10 degré
    Largeur 41 mm
    Epaisseur 1,3 mm
    Longueur 5 334 mm
    Type de produit Lame de scie ruban

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 173873 2/3H
    EAN / GTIN 4062406125462
    Réf. fabricant 173873 2/3H

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    100
    Acier < 500 N/mm²
    P
    85
    Acier < 750 N/mm²
    P
    65
    Acier < 900 N/mm²
    P
    55
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    35
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    Fonte GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    GARANT − Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec denture M42 résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

    Utilisation:

    Denture variable 0° − Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).
    Denture variable 10° − Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).
    Denture normale 0° − Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.
    Denture normale 10° − Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

    Remarque(s):

    Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.