Lame de scie ruban bi-alfa-cobalt, 15 m, Largeur mm / Dents / pouce: 6/6H

Réf.: 172100 6/6H
(CHF 9,47 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Dents / pouce Prix unitaire TTC
  • Denture: normal
  • Angle de coupe: 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 6 mm
Longueur 15 m
Denture normal
Angle de coupe 10 degré
Epaisseur 0,9 mm
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 172100 6/6H
EAN / GTIN 4045197253651
Réf. fabricant 27210060900600-015

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Denture normale − Pas constant avec angle de coupe de 0°, lames non soudées, présentées dans un rouleau fermé en plastique.
bi-alfa-cobalt: lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42) (67−69 HRC). Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible, rouleaux de 15 m.

Utilisation:

Convient pour petites et moyennes sections (longueur de travail max. 70 mm).

Remarque(s):

  • Denture normale 10°: réf. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Denture variable 0°: réf. 6/1014; 10/1014; 13/1014.