Lame de scie ruban RRR Plus, 30 m, Largeur mm / Dents / pouce: 10/8

Réf.: 172000 10/8
(CHF 2,48 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Dents / pouce Prix unitaire TTC
  • Denture: normal
  • Angle de coupe: 0

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 10 mm
Longueur 30 m
Denture normal
Angle de coupe 0 degré
Epaisseur 0,65 mm
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 172000 10/8
EAN / GTIN 4045197253422
Réf. fabricant 25200100650800-030

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Fonte GG(G)
K
40
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Denture normale − Pas constant avec angle de coupe de 0°, lames non soudées, présentées dans un rouleau fermé en plastique.
RRR-Plus en acier à outils allié, rouleau de 30 m.

Utilisation:

Convient pour petites et moyennes sections (longueur de travail max. 70 mm).

Remarque(s):

  • Denture normale 10°: réf. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Denture variable 0°: réf. 6/1014; 10/1014; 13/1014.