Lame de scie pour machines pour Kasto, Bimétal, Long. L / dents par pouce: 650/6

Réf.: 171250 650/6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  122.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  101.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 650 mm
Dents / pouce 6
Type d'outils Bimétal
Denture normal
Largeur 50 mm
Epaisseur 2,5 mm
⌀ trou de serrage 10,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 171250 650/6
EAN / GTIN 7311518323349
Réf. fabricant 3809-650-50-2.50-6-KA

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

BAHCO Bi-Metall − Une denture HSS est soudée sur un corps de lame élastique en acier spécial. De ce fait, ces lames de scie ont une énorme élasticité combinée à une dureté extrême des pointes de dent et sont également quasi incassables, même en cas d'avance importante.

Remarque(s):

Spécialement pour machines Kasto (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).
Important: respecter impérativement les conseils d’utilisation accompagnant les lames de scie.