{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 19,201 mm - 20,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 100 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,6 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Master Titan | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Outils d'alésage avec arêtes fixes |
Référence article | 164410 20 | |
EAN / GTIN | 4062406698355 | |
Réf. fabricant | 164410 20 |