{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17 mm | |
Revêtement | DLC | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | W | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Plage de ⌀ | 16,201 mm - 17,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 102 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Avance f dans l'alu/la fonte | 2,4 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Serie | Master Alu | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164405 17 | |
EAN / GTIN | 4062406284084 | |
Réf. fabricant | 164405 17 |