Alésoir en carbure monobloc HPC Trous débouchants 13 mm

Réf.: 164362 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 13 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance H7
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur de col L1 80 mm
Longueur totale L 130 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 14 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,8 mm/tr
⌀ de perçage recommandé dans l'acier < 1100 N/mm2 12,8 mm
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,2 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164362 13
EAN / GTIN 4045197445841
Réf. fabricant 164362 13

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de process optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l’utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Tolérances de fabrication des alésoirs :
⌀ 0,5 et nombre entier : H7 suivant DIN 1420
Dimensions 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03 : +0,004/0
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour l’alésage HPC / UGV de trous débouchants.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 164420.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier