{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 8093 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 | 45 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164344 4 | |
EAN / GTIN | 4045197854506 | |
Réf. fabricant | 164344 4 |