Alésoir en bout H7 3 mm

Réf.: 162825 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: Queue cylindrique avec e9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 3 mm
    Revêtement non revêtu
    Tolérance H7
    Type d'outils HSS E
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Queue Queue cylindrique avec e9
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
    Coupe au centre 1,5 mm
    Longueur de coupe Lc 12 mm
    Longueur de col L1 33 mm
    Longueur totale L 61 mm
    Nombre de dents Z 6
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
    Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 162825 3
    EAN / GTIN 4062406117207
    Réf. fabricant 162825 3

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    20
    Alu (à copeaux courts)
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    12
    Acier < 900 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    10
    Fonte GG(G)
    K
    10
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Alésoir machine à coupe frontale pour atteindre une précision de mesure maximale. La coupe frontale optimisée permet une possibilité d'alignement précis du trou de perçage réalisé. Modèle à goujures droites et longues pour une évacuation optimale des copeaux.

    Utilisation:

    Pour la réalisation d'alésages consécutifs parfaitement alignés. Pour exigences maximales en termes de rectitude de l'alésage. Alésage jusqu'en fond de trou et de trous débouchants.

    Remarque(s):

    Alésoirs configurables dans la plage de diamètres de 2,200 à 12,220 mm et ajustement au choix à commander avec le code art. 162830.