{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. D3 | 13,75 mm | |
⌀ max. D2 | 15,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | Norme usine | |
Rapport conique | 1:16 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 27 mm | |
Longueur totale L | 85 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162650 3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197940865 | |
Réf. fabricant | 162650 3/8 |