Alésoir à queue cône morse MK0

Réf.: 162500 MK0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 204
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 204
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 61 mm
Longueur totale L 93 mm
Carré corps □ 6,2 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162500 MK0
EAN / GTIN 4045197089175
Réf. fabricant 162500 MK0

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

A goujures droites, avec queue cylindrique et carrée.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous préformés coniques ou étagés pour queue cône morse.