{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. D3 | 11,8 mm | |
⌀ max. D2 | 16 mm | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2179 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Rapport conique | 1:50 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Longueur de coupe Lc | 210 mm | |
Longueur totale L | 290 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 161600 12 | |
EAN / GTIN | 4045197089090 | |
Réf. fabricant | 161600 12 |