Alésoir conique 1:10 3X10 mm

Réf.: 161000 3X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

petit × grand ⌀ (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Rapport conique: 1:10
  • Arrosage interne: non
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ min. D3 3 mm
    ⌀ max. D2 10 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Rapport conique 1:10
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
    Longueur de coupe Lc 70 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Carré corps □ 6,3 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 161000 3X10
    EAN / GTIN 4045197088802
    Réf. fabricant 161000 3X10

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Alésoirs à main à goujures droites avec arêtes à conicité croissante (1 mm sur 10 mm de long).

    Utilisation:

    Pour l’alésage de trous préformés coniques ou étagés sans interruption. Non adaptés aux alésages cylindriques.