Jeu d'alésoirs à main 160150 en coffret H7, Nombre d'alésoirs: 6

Réf.: 160175 6
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'alésoirs Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Tolérance de perçage: H7
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 206 B
  • Angle d'hélice: 7-8
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'alésoirs 6
Tolérance de perçage H7
Type d'outils HSS
Norme DIN 206 B
Angle d'hélice 7-8 degré
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 160175 6
Copier
EAN / GTIN 4045197994806
Copier
Réf. fabricant 160175 6
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec hélice à gauche 7 − 8° et entrée longue sur 1/5 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.

Utilisation:

Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Conviennent également pour l’alésage avec coupe interrompue.

Contenu:

1 alésoir à main de chaque: Réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Livraison:

Jeu de 6 alésoirs à main en coffret.

Téléchargements et documents

Produits adaptés