{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraise | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
⌀ tenon | 4,3 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 373 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Pour taille de vis | M4 | |
Pour qualité de l'alésage | f | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Arrosage interne | non | |
⌀ pré-perçage | 4,3 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein | 14 mm | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 156020 8X4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197087690 | |
Réf. fabricant | 156020 8X4,3 |