{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 334 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150840 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087287 | |
Réf. fabricant | 150840 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner Type C 60°, TiN, ⌀ ext. Dc: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 26.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 18.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 10 mm | 10 mm |
Bague de couleur | Vert | Vert |
Longueur totale L | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | 90 degré |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | 2,5 mm |