Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 plats de serrage 60° 10 mm

Réf.: 150817 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 334
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 10 mm
    Revêtement TiAlN
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
    Type d'outils HSS
    Graduation des arêtes de coupe Différent
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 334
    Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,5 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,13 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150817 10
    EAN / GTIN 4045197889270
    Réf. fabricant 150817 10

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    75
    Alu (à copeaux courts)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    65
    Acier < 750 N/mm²
    P
    50
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acier < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fraise à chanfreiner de précision à 60° avec pas différentiel.
    Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents. Dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse. Nouveau revêtement TiAlN spécial pour une longue durée de vie.
    Queue avec 3 plats de serrage pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

    Avantage(s):

    Faibles vibrations tout au long du fraisage. Fonctionnement sans vibrations pour des résultats parfaits et une durée de vie optimale.

    Utilisation:

    Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreins ronds et précis à 60°.