Poignées pour fraises à chanfreiner à 3 méplats 6 mm

Réf.: 150409 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 6 mm
Longueur poignée 106 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150409 6
EAN / GTIN 4067263515579
Réf. fabricant 150409 6

Description

Exécution:

Pour accueillir des fraises à chanfreiner de précision GARANT avec pas différentiel et queue à 3 méplats. Différentes tailles de fraises avec chacune le même diamètre de queue peuvent être utilisées avec un seul et même manche.
Manche ergonomique en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure spéciale de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d’huile.