Poignée pour fraises à chanfreiner à 3 méplats 6 mm

Réf.: 150408 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 6 mm
Longueur poignée 106 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150408 6
EAN / GTIN 4062406124861
Réf. fabricant 150408 6

Description

Exécution:

Pour accueillir des fraises à chanfreiner de précision GARANT avec pas différentiel et queue à 3 méplats. Différentes tailles de fraises avec chacune le même diamètre de queue peuvent être utilisées avec un seul et même manche.
Manche ergonomique en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure spéciale de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d’huile.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop