Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 6 mm

Réf.: 150393 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 6 mm
Revêtement AlTiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,5 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur bleu
⌀ pré-perçage 1,5 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150393 6
EAN / GTIN 4062406277123
Réf. fabricant 150393 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
53
Alu (à copeaux courts)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
55
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
42
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents.
Nouveau revêtement AlTiCN, spécialement conçu pour les aciers inoxydables.
Queue avec 3 méplats pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 6 mm

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 6 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  32.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  15.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF  34.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  16.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3 3
Revêtement AlTiCN non revêtu TiAlN TiAlN
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3 M3 M3 M3
Arrosage interne non non non non
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré
Tolérance de queue h9 h9 h9 h9
Type d'outils HSS E HSS HSS HSS