{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 12,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Norm | Norme usine | |
Type | H | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,05 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Rouge | |
⌀ pré-perçage | 4 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150386 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086624 | |
Réf. fabricant | 150386 12,4 |