Jeu de fraises à chanfreiner 150379 en coffret 90°, TiCN, Nombre de fraises: 7

Réf.: 150385 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de fraises 7
Revêtement TiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur bleu
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150385 7
EAN / GTIN 4045197445827
Réf. fabricant 150385 7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
38
Alu (à copeaux courts)
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
14
CuZn
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner en coffret. Pratique pour le montage et les ateliers d’usinage.
Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Contenu:

1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Remarque(s):

Avec coffret 150370 réf. 6.