Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90° 10,4 mm

Réf.: 150384 10,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 4
  • Norme: Norme usine
  • Type: H

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 10,4 mm
    Revêtement non revêtu
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils Carbure monobloc
    Nombre de dents Z 4
    Norme Norme usine
    Type H
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 4 mm
    Longueur totale L 46 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/tr
    Tolérance de queue h9
    Bague de couleur Blanc
    ⌀ pré-perçage 4 mm
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150384 10,4
    EAN / GTIN 4045197086563
    Réf. fabricant 150384 10,4

    Tableau d’application

    GG
    K
    40
    GGG
    K
    8
    av. arrosage max.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Construction très stable, à plusieurs arêtes, géométrie spéciale pour les sollicitations les plus élevées. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. Pour matériaux difficilement usinables. Tête en carbure monobloc à queue brasée.
    Idéal pour les fontes bainitiques (ADI).

    Remarque(s):

    Veiller impérativement à des conditions stables lors de l’utilisation!

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier