{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 31 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 190 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 4,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150372 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710789 | |
Réf. fabricant | 150372 31 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision, extra longue 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 31mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 220.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF 58.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 38.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 53.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 161.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 312.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ ext. | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Longueur totale L | 190 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm |
Norme | Norme usine | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norme usine | DIN 335 C |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | Carbure monobloc |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |