Jeu de fraises à chanfreiner de précision 150130 en coffret 90° 5

Réf.: 150301 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de fraises 5
    Revêtement TiAlN
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils HSS
    Graduation des arêtes de coupe différent
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150301 5
    EAN / GTIN 4045197911896
    Réf. fabricant 150301 5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    75
    Alu (à copeaux courts)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    65
    Acier < 750 N/mm²
    P
    50
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acier < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fraise à chanfreiner de précision 150130.
    Toutes les fraises ont 3 arêtes. Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents. Dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse. Nouveau revêtement TiAlN spécial pour une longue durée de vie. Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

    Avantage(s):

    Faibles vibrations tout au long du fraisage. Fonctionnement sans vibrations pour des résultats parfaits et une durée de vie optimale.

    Utilisation:

    Fraise à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreins ronds et précis à 90°.

    Contenu:

    1 fraise de chaque: Réf. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

    Livraison:

    Jeu de 5 fraises à chanfreiner de précision en boîte ronde.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange