DÜRR Fraise à chanfreiner 90° HSS 13,4 m

Réf.: 150150 13,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
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
Référence article 150150 13,4
EAN / GTIN 7610508755611
Réf. fabricant 217-31-127

Description

Description:

Exécution: Fraises coniques 90 ° DIN 335 C à trois rainures à queue cylindrique.

Caractéristique(s):

Nombre de dents Z: 3
ø ext.: 13,4 mm
Longueur totale L: 56 mm
ø queue Ds: 8 mm
ø fraise min., pour alésages à partir de: 2,9 mm