{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 12,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150050 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085306 | |
Réf. fabricant | 150050 12,5 |