Il existe une alternative à ce produit

Jeu de porte-outils 3

Réf.: 149650 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Mandrin d'entraînement MK3
Pour filières M16 – M24
Pour tarauds M4 – M24
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149650 3
Réf. fabricant E-014321

Description

Exécution:

Jeu de porte-outils de haute qualité pour tarauds et filières, pour utilisation sur des tours conventionnels.
Jeu de porte-outils sans système à changement rapide pour filetages intérieurs M4 – M24 et filetages extérieurs M16 – M24.

Livraison:

Jeu de porte-outils complet avec clés mâles coudées et clés à douilles dans un coffret en plastique.
Sans outils coupants.

Remarque(s):

À l'aide d'une douille de réduction (voir 343000), il est possible d'utiliser le mandrin porte-fraise existant CM3 sans problème côté machine via un CM4 ou plus grand. Autres jeux de porte-outils, réducteurs et porte-outils individuels disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier