Rallonge, □ Intérieur et extérieur: 2,7mm

Réf.: 149400 2,7
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

□ Intérieur et extérieur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

□ int. et ext. 2,7 mm
Norme DIN 377
Pour tarauds suivant DIN 352 M3
⌀ D 7 mm
Longueur totale 80 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149400 2,7
EAN / GTIN 4045197857248
Réf. fabricant 149400 2,7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempéeset nickelées. Carrés intérieur et extérieur de même taille.

Utilisation:

Pour prolonger les tarauds courts (p. ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), les alésoirs à main et d'autres outils avec carré d'entraînement.

Remarque(s):

Rallonges pour tarauds machine avec queue, p. ex. suivant DIN 371 / 374 / 376, voir 338400.