Porte-filières 20X5 mm

Réf.: 149300 20X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filière 20 mm
Hauteur 5 mm
Norme EN 22568
Longueur totale 175 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149300 20X5
Réf. fabricant 149300 20X5

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'au 65×25 en zinc moulé, à partir du 75×20 en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.