Micro-tourne-à-gauche avec fiole M1-M3

Réf.: 148450 M1-M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 25 mm
    Serrage carré jusqu'à 1,6 - 2,7 mm
    Type de produit Tourne-à-gauche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 148450 M1-M3
    EAN / GTIN 4067263037149
    Réf. fabricant 148450 M1-M3

    Description

    Exécution:

    Tourne-à-gauche de précision pour un guidage axial précis, même avec les plus petites dimensions de filetage.
    • Mors de serrage en acier érodés avec précision et trempés.
    • Construction légère en plastique imprimé en 3D.
    • Précentrage du taraud à l’aide d’un aimant intégré.
    • Serrage aisé des tarauds par fermeture à baïonnette.

    Utilisation:

    Pour un guidage vertical précis, notamment pour les petits tarauds M1– M3. Egalement utilisable pour un montage direct dans le porte-filière 149310 25×9.

    Remarque(s):

    Fiole ronde amovible avec fixation magnétique.