Tourne-à-gauche, réglable 0

Réf.: 148410 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 1814
    □ capacité 2 mm - 5 mm
    Pour tarauds main DIN 352 M1 − M8
    Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
    Longueur totale 125 mm
    Type de produit Tourne-à-gauche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 148410 0
    EAN / GTIN 4062406208165
    Réf. fabricant 148410 0

    Description

    Exécution:

    Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
    Pour utilisation normale: corps en zinc moulé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Tourne-à-gauche, réglable  0

    Tourne-à-gauche, réglable 0

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    38 article(s) en stock
    CHF  7.35
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    22 article(s) en stock
    CHF  19.45
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Longueur totale 125 125
    Norme DIN 1814 DIN 1814
    □ capacité 2 ;5 2 ;5
    Pour tarauds main DIN 352 M1 − M8 M1 − M8
    Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 2,5 ;6,5 2,5 ;6,5
    Type de produit Tourne-à-gauche Tourne-à-gauche