{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 1814 | |
□ capacité | 2 mm - 6,3 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M1 − M10 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Longueur totale | 175 mm | |
Type de produit | Tourne-à-gauche |
Référence article | 148350 1 | |
EAN / GTIN | 4067263461159 | |
Réf. fabricant | 148350 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 14.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 21.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
CHF 7.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Norme | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ capacité | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm |
Pour tarauds main DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm |
Type de produit | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche |