Filière 1/2-13

Réf.: 142520 1/2-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: 2A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Classe de tolérance 2A
Filets au pouce 13
Filetage ⌀ 12,7 mm
⌀ ext. 38 mm
Hauteur 14 mm
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 142520 1/2-13
EAN / GTIN 4045197084835
Réf. fabricant 142520 1/2-13

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.