Filière G1/2

Réf.: 142050 G1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 24231

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/2
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 24231
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 20,96 mm
⌀ ext. 45 mm
Hauteur 14 mm
Classe de tolérance A
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 142050 G1/2
EAN / GTIN 4045197084613

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Utilisation:

Pour filetages gaz cylindriques DIN ISO 228/1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier