{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 3 mm | |
⌀ ext. | 55 mm | |
Hauteur | 22 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140330 M24 | |
EAN / GTIN | 4062406233280 | |
Réf. fabricant | 140330 M24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Filière 6g M24
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 56.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 77.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 55 | 55 |
Angle de flanc | 60 | 60 |
Taille de filetage | M24 | M24 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g |