Fraise à fileter GARANT Master TM 1/4-18

Réf.: 139729 1/4-18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

NPT Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: ANSI B 1.20.1
  • Rapport conique: 1:16
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master TM
    Taille de filetage 1/4-18 NPT
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage NPT
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme ANSI B 1.20.1
    Rapport conique 1:16
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne oui
    Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,411 mm
    Filets au pouce 18
    ⌀ nom. DC 9,11 mm
    Longueur de coupe Lc 13,39 mm
    Long. queue Ls 40 mm
    Longueur totale L 75 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Nombre de dents Z 6
    Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm
    Filetage ⌀ 13,62 mm
    Tolérance de queue h6
    Nombre de goujures 6
    Bague de couleur Vert
    Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139729 1/4-18
    EAN / GTIN 4062406058166
    Réf. fabricant 139729 1/4-18

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    220
    Alu (à copeaux courts)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    130
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acier < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
    Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
    • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
    • Arêtes de coupe plus nombreuses.
    • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
    • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

    Utilisation:

    Pour filetage gaz conique (NPT), suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité.

    Remarque(s):

    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA
    Type HB: commander avec 139729 + 129100 HB
    Type HE: commander avec 139729 + 129100 HE

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master TM" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier