{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Gewindegröße | M4×0,5 | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Schneidstoff | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA avec h6 | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
⌀ nom. DC | 3,29 mm | |
Longueur de coupe Lc | 8,25 mm | |
Long. queue Ls | 38,1 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
⌀ collet D1 | 5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 8,86 mm | |
Innenkühlung | oui | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Senkstufenwinkel | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Gewindeprofil | Profil complet | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Innen-/Außenanwendung | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 8,25 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139686 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263126782 | |
Réf. fabricant | 139686 4X0,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |