{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14×1,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Longueur de coupe Lc | 29,25 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
Longueur totale L | 106 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
⌀ collet D1 | 14,5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 30,5 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 28 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139682 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957979 | |
Réf. fabricant | 139682 14X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D 14X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 488.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 271.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 503.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 378.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | vert | Vert | Vert |
Taille de filetage | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
⌀ nom. DC | 12 | 11,6 | 12 | 11,95 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 6 | 4 | 6 | 6 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes ;jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 2×D pour les trous débouchants |