{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1,25 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
⌀ nom. DC | 7,95 mm | |
Longueur de coupe Lc | 20,6 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 20,6 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139680 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197778277 | |
Réf. fabricant | 139680 10X1,25 |