{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6×0,75 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
⌀ nom. DC | 4,9 mm | |
Longueur de coupe Lc | 12,38 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 12,38 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139665 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197957580 | |
Réf. fabricant | 139665 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à fileter GARANT Master TM 2×D 6X0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 208.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 154.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 58 | 55 |
Taille de filetage | M6×0,75 | M6×0,75 |
Pas de filetage | 0,75 | 0,75 |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | Intérieur |
Long. queue Ls | 36 | 36 |
Nombre de dents Z | 4 | 3 |
Type de produit | Fraise à fileter | Fraise à fileter |