{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18×1,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 15,9 mm | |
Longueur de coupe Lc | 36,75 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
Longueur totale L | 106 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 36,75 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139665 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957672 | |
Réf. fabricant | 139665 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à fileter GARANT Master TM 2×D 18X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 507.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 384.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de filetage | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Taille de filetage | M18×1,5 | M18×1,5 |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 |
Longueur de coupe Lc | 36,75 | 41,2 |
Profondeur de filetage | 36,75 | 41,2 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 2×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Fraise à fileter | Fraise à fileter |