Fraise à fileter GARANT Master TM 2,5×D M16

Réf.: 139643 M16
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16
Revêtement AlTiN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 2 mm
⌀ nom. DC 11,95 mm
Longueur de coupe Lc 40,93 mm
Long. queue Ls 45,4 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 6
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe Différent
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,11 mm
Filetage ⌀ 16 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 40,93 mm
Série Master TM
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139643 M16
EAN / GTIN 4067263128366
Réf. fabricant 139643 M16

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Arrosage central ≥ M4

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139643 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139643 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier