{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
⌀ nom. DC | 5,95 mm | |
Longueur de coupe Lc | 20,58 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 20,58 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139641 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406240851 | |
Réf. fabricant | 139641 M8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à fileter GARANT Master TM 2,5×D M8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 246.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 238.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 156.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 5 | 3 | 4 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | |
Pas de filetage | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 20,58 mm | 24 mm | 16,85 mm | 16,88 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | ||
Type de produit | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter |