Fraise à fileter à profil unique en carbure monobloc GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M5

Réf.: 139625 M5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Revêtement AlTiN
Type de filetage M; M-LH; UN; UN-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Plage de pas de filetage 0,35 mm - 0,8 mm
⌀ nom. DC 3,9 mm
Longueur de coupe Lc 1,06 mm
Long. queue Ls 39,5 mm
Longueur de col L1 15,4 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 6
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe Différent
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,03 mm
Avance fz dans le PRFC 0,04 mm
Profil de filet Profil partiel
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 15 mm
Série Master TM
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139625 M5
EAN / GTIN 4067263139973
Réf. fabricant 139625 M5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
PRFV
N
100
PRFC
N
100
Graphite
N
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil. Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.
Rainures d’arrosage axiales sur la queue.

Avantage(s):

Dérive radiale nettement inférieure à celle des fraises à fileter à plusieurs dents. L’outil peut également être utilisé pour d’autres profils de filet (UN; UN-LH) indépendamment du pas et du diamètre. Voir l’aperçu pour les filetages possibles.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139625 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139625 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier